コントラクターズ・ソルベント

コントラクターズ・ソルベント - ドーイチコントラクターズ・ソルベント - ドーイチコントラクターズ・ソルベント - ドーイチコントラクターズ・ソルベント - ドーイチコントラクターズ・ソルベント - ドーイチ

トリガー付き1本。付替えボトル5本のヘビーユーザー用セット。コントラクターズ・ソルベントは、その名の通り大工さん・建築業者さん向けの剥離剤です。
本製品はメーカー製ディゾルビットよりも汚れの除去・剥離能力が優れていますので、いわゆる「プロ用」としてご利用ください。
「天然オレンジのはくり剤 プロ用」もコントラクターズ・ソルベントと同様です。
安全性については、メーカー製ディゾルビットと同様です。キシレン・トルエン・ベンゼン等は一切含有しておりません。

用途
以下のものの除去・剥離
グリース・潤滑油・床接着剤等の接着剤一般・ウレタンフォーム・シーリング剤(シリコン系・アクリル系・ウレタン系・ブチル系)・水中ボンド・ウエットペンキ・松ヤニ等の樹液・アスファルト・タール・血液(鮮血)・ウエットラッカー・ダクトテープ等のテープ・油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効かないです。)
成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・非イオン界面活性剤※キシレン・トルエン・ベンゼン等の有害物質は一切使っていません。セット内容トリガー付き1本、付替えボトル5本使用方法(1)タール、油汚れ等通常の汚れは吹きかけてからしばらくしたら布等で除去して下さい。(2)シーリング剤等の強力なものは吹きかけてからしばらく放置してからはがして下さい。(放置時間は汚れの種類・経過時間・下地等の諸条件で違います。)汚れ除去後は水拭きして下さい。タイプスプレータイプシリーズプロ仕様の剥離剤シリーズ内容量(mL)375主な用途グリース・潤滑油・床接着剤等接着剤一般・ウレタンフォーム・シーリング剤(シリコン系、アクリルウレタン系、ブチル系等)・水中ボンド・ウェットペンキ・松ヤニ等の樹液・アスファルト・タール・血液(鮮血)・ラッカー(乾いていないもの)・ダクトテープ等のテープ・油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。)入数6本(本体×1・詰替え用ボトル×5)内容量1ケース(375mL×6本)
注意
※水で薄めず原液のまま使って下さい。
※絹・白木・革・紙製品等のしみ込む素材には使わないで下さい。
※塗装面、特殊コーティング面、特殊な素材、一部プラスチック、ゴム類、着色した繊維製品等は、変質・剥落・色落ち・シミになる事もありますので、必ず目立たない所で試してからご使用下さい。
※可燃性:火気のある所での使用や保管は避けて下さい。
※自動車内、高温になる場所での保管はお止め下さい。
※幼児の手の届かない所へスプレーをOFFの状態で、横倒しせずに保管して下さい。
※万一飲み込んだ場合、水を飲ませる等の処置を行い、目に入った場合は水で洗い流して下さい。異常がある場合は医師に診せて下さい。
※敏感肌の方は手袋をご使用下さい。
※天然材料を使用している為外観の色が一定ではありません。また冷所に放置すると下部に白い沈殿物が出現しますが振ってからご使用下さい。効能は変わりありません。常温で元に戻ります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44108839
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

コントラクターズソルベント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする