住友電工ハードメタル
旋削チップ WNMG-EG
ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。
優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
形状
六角形80°
厚さ(mm)
4.76
タイプ
ネガティブ
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
-
ブレーカ
両面あり
切削領域
中切削
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
-
穴の形状
円筒穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレーカ記号
EG
等級記号
M
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
穴径(Φmm)
被削材
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44171717
WNMG060408N-EG AC520U
PVDコーティング
3.81
難削材、ステンレス鋼
6.5
0.8
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44171726
WNMG060408N-EG AC6020M
CVDコーティング
3.81
ステンレス鋼
6.5
0.8
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44171735
WNMG060408N-EG AC6030M
CVDコーティング
3.81
ステンレス鋼
6.5
0.8
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44171744
WNMG060408N-EG AC6040M
PVDコーティング
3.81
ステンレス鋼
6.5
0.8
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44171760
WNMG060408N-EG AC8020P
CVDコーティング
3.81
鋼
6.5
0.8
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44171769
WNMG060408N-EG AC5005S
PVDコーティング
3.81
難削材
6.5
0.8
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44171778
WNMG060408N-EG AC5015S
PVDコーティング
3.81
難削材
6.5
0.8
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44171787
WNMG060408N-EG AC5025S
PVDコーティング
3.81
難削材
6.5
0.8
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44171796
WNMG060412N-EG AC520U
PVDコーティング
3.81
難削材、ステンレス鋼
6.5
1.2
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44171805
WNMG060412N-EG AC6020M
CVDコーティング
3.81
ステンレス鋼
6.5
1.2
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44171814
WNMG060412N-EG AC6030M
CVDコーティング
3.81
ステンレス鋼
6.5
1.2
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44171830
WNMG060412N-EG AC6040M
PVDコーティング
3.81
ステンレス鋼
6.5
1.2
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44171839
WNMG060412N-EG AC8020P
CVDコーティング
3.81
鋼
6.5
1.2
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44171848
WNMG060412N-EG AC5005S
PVDコーティング
3.81
難削材
6.5
1.2
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44171857
WNMG060412N-EG AC5015S
PVDコーティング
3.81
難削材
6.5
1.2
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44171866
WNMG060412N-EG AC5025S
PVDコーティング
3.81
難削材
6.5
1.2
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44171875
WNMG080404N-EG AC6020M
CVDコーティング
5.16
ステンレス鋼
8.7
0.4
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44171884
WNMG080404N-EG AC8020P
CVDコーティング
5.16
鋼
8.7
0.4
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44171900
WNMG080404N-EG AC5005S
PVDコーティング
5.16
難削材
8.7
0.4
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44171909
WNMG080404N-EG AC5015S
PVDコーティング
5.16
難削材
8.7
0.4
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌日出荷
返品不可
44171918
WNMG080404N-EG AC5025S
PVDコーティング
5.16
難削材
8.7
0.4
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌日出荷
返品不可
44171927
WNMG080408N-EG AC6020M
CVDコーティング
5.16
ステンレス鋼
8.7
0.8
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌日出荷
返品不可
44171936
WNMG080408N-EG AC8020P
CVDコーティング
5.16
鋼
8.7
0.8
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44171945
WNMG080408N-EG AC5005S
PVDコーティング
5.16
難削材
8.7
0.8
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44171954
WNMG080408N-EG AC5015S
PVDコーティング
5.16
難削材
8.7
0.8
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌日出荷
返品不可
44171970
WNMG080408N-EG AC5025S
PVDコーティング
5.16
難削材
8.7
0.8
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌日出荷
返品不可
44171979
WNMG080412N-EG AC6020M
CVDコーティング
5.16
ステンレス鋼
8.7
1.2
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44171988
WNMG080412N-EG AC8020P
CVDコーティング
5.16
鋼
8.7
1.2
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44171997
WNMG080412N-EG AC5005S
PVDコーティング
5.16
難削材
8.7
1.2
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44172006
WNMG080412N-EG AC5015S
PVDコーティング
5.16
難削材
8.7
1.2
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44172015
WNMG080412N-EG AC5025S
PVDコーティング
5.16
難削材
8.7
1.2
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください