住友電工ハードメタル
旋削チップ WNMG-EX
難削材専用の全周型ブレーカ。
形状
六角形80°
厚さ(mm)
4.76
タイプ
ネガティブ
穴径(Φmm)
5.16
切刃長さ(mm)
8.7
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
-
ブレーカ
両面あり
切削領域
軽~中切削
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
-
穴の形状
円筒穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレーカ記号
EX
等級記号
M
内接円IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
被削材
コーナー半径(mm)
材種
切削状況
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44172128
WNMG080404N-EX AC6020M
CVDコーティング
ステンレス鋼
0.4
AC6020M
連続
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44172137
WNMG080404N-EX AC5005S
PVDコーティング
難削材
0.4
AC5005S
連続
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44172146
WNMG080404N-EX AC5015S
PVDコーティング
難削材
0.4
AC5015S
連続~一般
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
返品不可
44172155
WNMG080404N-EX AC5025S
PVDコーティング
難削材
0.4
AC5025S
断続
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44172164
WNMG080408N-EX AC6020M
CVDコーティング
ステンレス鋼
0.8
AC6020M
連続
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
返品不可
44172180
WNMG080408N-EX AC5005S
PVDコーティング
難削材
0.8
AC5005S
連続
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44172189
WNMG080408N-EX AC5015S
PVDコーティング
難削材
0.8
AC5015S
連続~一般
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44172198
WNMG080408N-EX AC5025S
PVDコーティング
難削材
0.8
AC5025S
断続
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44172207
WNMG080412N-EX AC6020M
CVDコーティング
ステンレス鋼
1.2
AC6020M
連続
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44172216
WNMG080412N-EX AC5005S
PVDコーティング
難削材
1.2
AC5005S
連続
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44172225
WNMG080412N-EX AC5015S
PVDコーティング
難削材
1.2
AC5015S
連続~一般
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44172234
WNMG080412N-EX AC5025S
PVDコーティング
難削材
1.2
AC5025S
断続
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください