曜日別特売

旋削チップ WNMG-GZ

旋削チップ WNMG-GZ - 住友電工ハードメタル旋削チップ WNMG-GZ - 住友電工ハードメタル旋削チップ WNMG-GZ - 住友電工ハードメタル

刃先強度に優れ、信頼性の高い全周型ブレーカ。

材質CVDコーティング形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ被削材鋳鉄勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカ両面あり切削領域中~粗切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号GZ等級記号M内容量1箱(10個)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材種
切削状況
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44173598WNMG060408N-GZ AC420K3.816.50.8AC420K強断続
9,700
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
44173607WNMG060408N-GZ AC4010K3.816.50.8AC4010K連続~一般
9,700
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
44173616WNMG060408N-GZ AC4015K3.816.50.8AC4015K断続
9,700
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
44173625WNMG060412N-GZ AC420K3.816.51.2AC420K強断続
9,700
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
44173634WNMG060412N-GZ AC4010K3.816.51.2AC4010K連続~一般
9,700
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
44173650WNMG060412N-GZ AC4015K3.816.51.2AC4015K断続
9,700
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
44173659WNMG080404N-GZ AC4010K5.168.70.4AC4010K連続~一般
11,000
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
44173668WNMG080404N-GZ AC4015K5.168.70.4AC4015K断続
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
44173677WNMG080408N-GZ AC4010K5.168.70.8AC4010K連続~一般
11,000
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
44173686WNMG080408N-GZ AC4015K5.168.70.8AC4015K断続
11,000
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
44173695WNMG080412N-GZ AC4010K5.168.71.2AC4010K連続~一般
11,000
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
44173704WNMG080412N-GZ AC4015K5.168.71.2AC4015K断続
11,000
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする