曜日別特売

旋削チップ WNMG-ME

旋削チップ WNMG-ME - 住友電工ハードメタル旋削チップ WNMG-ME - 住友電工ハードメタル旋削チップ WNMG-ME - 住友電工ハードメタル

すくい面損傷を抑制し高送り加工に対応する粗用ブレーカ。

材質CVDコーティング形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ被削材鋳鉄勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカ両面あり切削領域中~粗切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号ME等級記号M内容量1箱(10個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材種
切削状況
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44174070WNMG060408N-ME AC4010K3.816.50.8AC4010K連続~一般
9,700
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
44174079WNMG060408N-ME AC4015K3.816.50.8AC4015K断続
9,700
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
44174088WNMG060412N-ME AC4010K3.816.51.2AC4010K連続~一般
9,700
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
44174097WNMG060412N-ME AC4015K3.816.51.2AC4015K断続
9,700
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
44174106WNMG080408N-ME AC4010K5.168.70.8AC4010K連続~一般
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
44174115WNMG080408N-ME AC4015K5.168.70.8AC4015K断続
11,000
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
44174124WNMG080412N-ME AC4010K5.168.71.2AC4010K連続~一般
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
44174140WNMG080412N-ME AC4015K5.168.71.2AC4015K断続
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
44174149WNMG080416N-ME AC4010K5.168.71.6AC4010K連続~一般
11,000
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
44174158WNMG080416N-ME AC4015K5.168.71.6AC4015K断続
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする