曜日別特売

旋削チップ WNMG-UZ

旋削チップ WNMG-UZ - 住友電工ハードメタル旋削チップ WNMG-UZ - 住友電工ハードメタル旋削チップ WNMG-UZ - 住友電工ハードメタル

安定した性能の全周ブレーカ。

形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)8.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカ両面あり切削領域中~粗切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号UZ等級記号M内接円IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
被削材
コーナー半径(mm)
材種
切削状況
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44174919WNMG080404N-UZ AC4010KCVDコーティング鋳鉄0.4AC4010K連続~一般
11,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
44174928WNMG080404N-UZ AC4015KCVDコーティング鋳鉄0.4AC4015K断続
11,000
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
返品不可
44174937WNMG080404N-UZ AC5005SPVDコーティング難削材0.4AC5005S連続
11,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
44174946WNMG080404N-UZ AC5015SPVDコーティング難削材0.4AC5015S連続~一般
11,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
44174955WNMG080404N-UZ AC5025SPVDコーティング難削材0.4AC5025S断続
11,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
44174964WNMG080408N-UZ AC4010KCVDコーティング鋳鉄0.8AC4010K連続~一般
11,000
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
返品不可
44174980WNMG080408N-UZ AC4015KCVDコーティング鋳鉄0.8AC4015K断続
11,000
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
返品不可
44174989WNMG080408N-UZ AC5005SPVDコーティング難削材0.8AC5005S連続
11,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
44174998WNMG080408N-UZ AC5015SPVDコーティング難削材0.8AC5015S連続~一般
11,000
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
返品不可
44175007WNMG080408N-UZ AC5025SPVDコーティング難削材0.8AC5025S断続
11,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
44175016WNMG080412N-UZ AC4010KCVDコーティング鋳鉄1.2AC4010K連続~一般
11,000
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
44175025WNMG080412N-UZ AC4015KCVDコーティング鋳鉄1.2AC4015K断続
11,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
44175034WNMG080412N-UZ AC5005SPVDコーティング難削材1.2AC5005S連続
11,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
44175050WNMG080412N-UZ AC5015SPVDコーティング難削材1.2AC5015S連続~一般
11,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
44175059WNMG080412N-UZ AC5025SPVDコーティング難削材1.2AC5025S断続
11,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする