インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-MG

インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-MG - 住友電工ハードメタルインサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-MG - 住友電工ハードメタルインサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-MG - 住友電工ハードメタルインサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-MG - 住友電工ハードメタルインサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-MG - 住友電工ハードメタル

多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。

用途多機能・汎用ブレーカMG種別溝入れ・横送りRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5個)
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※GNDXL/GNDIS型ホルダでは使用できません。
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃幅CW(mm)
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
刃幅公差(mm)
材質
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44175068GCMN3002-MG AC425K30.23.8±0.03AC425K21.1
12,050
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
返品不可
44175077GCMN3002-MG AC5015S30.23.8±0.03AC5015S21.1
12,050
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
44175086GCMN3002-MG AC5025S30.23.8±0.03AC5025S21.1
12,050
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
44175095GCMN3002-MG AC530U30.23.8±0.03AC530U21.1
12,050
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
44175104GCMN3002-MG AC8025P30.23.8±0.03AC8025P21.1
12,050
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
44175120GCMN3002-MG AC8035P30.23.8±0.03AC8035P21.1
12,050
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
返品不可
44175129GCMN3004-MG AC5015S30.43.8±0.03AC5015S21.1
12,050
7,498
8,248(税込)
当日出荷
44175138GCMN3004-MG AC5025S30.43.8±0.03AC5025S21.1
12,050
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
44175147GCMN3004-MG AC8025P30.43.8±0.03AC8025P21.1
12,050
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
44175156GCMN3004-MG AC8035P30.43.8±0.03AC8035P21.1
12,050
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
44175165GCMN4002-MG AC425K40.24±0.03AC425K26.4
13,450
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
44175174GCMN4002-MG AC5015S40.24±0.03AC5015S26.4
13,450
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
44175190GCMN4002-MG AC5025S40.24±0.03AC5025S26.4
13,450
8,598
9,458(税込)
当日出荷
44175199GCMN4002-MG AC530U40.24±0.03AC530U26.4
13,450
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
44175208GCMN4002-MG AC8025P40.24±0.03AC8025P26.4
13,450
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
返品不可
44175217GCMN4002-MG AC8035P40.24±0.03AC8035P26.4
13,450
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
44175226GCMN4004-MG AC425K40.44±0.03AC425K26.4
13,450
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
返品不可
44175235GCMN4004-MG AC5015S40.44±0.03AC5015S26.4
13,450
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
44175244GCMN4004-MG AC5025S40.44±0.03AC5025S26.4
13,450
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
44175260GCMN4004-MG AC530U40.44±0.03AC530U26.4
13,450
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
44175269GCMN4004-MG AC8025P40.44±0.03AC8025P26.4
13,450
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
44175278GCMN4004-MG AC8035P40.44±0.03AC8035P26.4
13,450
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
44175287GCMN4008-MG AC5015S40.84±0.03AC5015S26.4
13,450
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
44175296GCMN4008-MG AC5025S40.84±0.03AC5025S26.4
13,450
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
44175305GCMN4008-MG AC8025P40.84±0.03AC8025P26.4
13,450
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
44175314GCMN4008-MG AC8035P40.84±0.03AC8035P26.4
13,450
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
44175330GCMN5004-MG AC425K50.44.1±0.03AC425K26.4
14,850
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
44175339GCMN5004-MG AC5015S50.44.1±0.03AC5015S26.4
14,850
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
44175348GCMN5004-MG AC5025S50.44.1±0.03AC5025S26.4
14,850
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
44175357GCMN5004-MG AC530U50.44.1±0.03AC530U26.4
14,850
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
44175366GCMN5004-MG AC8025P50.44.1±0.03AC8025P26.4
14,850
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
44175375GCMN5004-MG AC8035P50.44.1±0.03AC8035P26.4
14,850
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
44175384GCMN5008-MG AC5015S50.84.1±0.03AC5015S26.4
14,850
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
44175400GCMN5008-MG AC5025S50.84.1±0.03AC5025S26.4
14,850
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
44175409GCMN5008-MG AC8025P50.84.1±0.03AC8025P26.4
14,850
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
44175418GCMN5008-MG AC8035P50.84.1±0.03AC8035P26.4
14,850
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
44175427GCMN6004-MG AC425K60.44.5±0.03AC425K26.4
16,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
44175436GCMN6004-MG AC5015S60.44.5±0.03AC5015S26.4
16,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
44175445GCMN6004-MG AC5025S60.44.5±0.03AC5025S26.4
16,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
44175454GCMN6004-MG AC530U60.44.5±0.03AC530U26.4
16,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44175470GCMN6004-MG AC8025P60.44.5±0.03AC8025P26.4
16,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
44175479GCMN6004-MG AC8035P60.44.5±0.03AC8035P26.4
16,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
44175488GCMN6008-MG AC5015S60.84.5±0.03AC5015S26.4
16,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
44175497GCMN6008-MG AC5025S60.84.5±0.03AC5025S26.4
16,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
44175506GCMN6008-MG AC8025P60.84.5±0.03AC8025P26.4
16,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
44175515GCMN6008-MG AC8035P60.84.5±0.03AC8035P26.4
16,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44175524GCMN7004-MG AC425K70.45.5±0.04AC425K28.8
19,850
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44175540GCMN7004-MG AC5015S70.45.5±0.04AC5015S28.8
19,850
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
44175549GCMN7004-MG AC5025S70.45.5±0.04AC5025S28.8
19,850
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
44175558GCMN7004-MG AC530U70.45.5±0.04AC530U28.8
19,850
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする