住友電工ハードメタル
インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-ML
多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途
多機能・低送り
種別
溝入れ・横送り
ブレーカ
ML
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※GNDXL/GNDIS型ホルダでは使用できません。
バスケットに入れる
75
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
全長(mm)
コーナー半径(mm)
刃幅公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44175725
GCMN2002-ML AC5015S
AC5015S
3.6
21.1
0.2
±0.03
¥
11,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44175734
GCMN2002-ML AC5025S
AC5025S
3.6
21.1
0.2
±0.03
¥
11,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44175750
GCMN2002-ML AC520U
AC520U
3.6
21.1
0.2
±0.03
¥
11,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44175759
GCMN2002-ML AC530U
AC530U
3.6
21.1
0.2
±0.03
¥
11,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌日出荷
返品不可
44175768
GCMN3002-ML AC5015S
AC5015S
3.8
21.1
0.2
±0.03
¥
12,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44175777
GCMN3002-ML AC5025S
AC5025S
3.8
21.1
0.2
±0.03
¥
12,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44175786
GCMN3002-ML AC8025P
AC8025P
3.8
21.1
0.2
±0.03
¥
12,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44175795
GCMN3002-ML AC8035P
AC8035P
3.8
21.1
0.2
±0.03
¥
12,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44175804
GCMN3002-ML T2500A
T2500A
3.8
21.1
0.2
±0.03
¥
8,750
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌日出荷
返品不可
44175820
GCMN3004-ML AC425K
AC425K
3.8
21.1
0.4
±0.03
¥
12,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44175829
GCMN3004-ML AC5015S
AC5015S
3.8
21.1
0.4
±0.03
¥
12,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44175838
GCMN3004-ML AC5025S
AC5025S
3.8
21.1
0.4
±0.03
¥
12,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌日出荷
返品不可
44175847
GCMN3004-ML AC530U
AC530U
3.8
21.1
0.4
±0.03
¥
12,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44175856
GCMN3004-ML AC8025P
AC8025P
3.8
21.1
0.4
±0.03
¥
12,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌日出荷
返品不可
44175865
GCMN3004-ML AC8035P
AC8035P
3.8
21.1
0.4
±0.03
¥
12,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44175874
GCMN3004-ML T2500A
T2500A
3.8
21.1
0.4
±0.03
¥
8,750
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44175890
GCMN4002-ML AC425K
AC425K
4
26.4
0.2
±0.03
¥
13,450
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44175899
GCMN4002-ML AC5015S
AC5015S
4
26.4
0.2
±0.03
¥
13,450
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44175908
GCMN4002-ML AC5025S
AC5025S
4
26.4
0.2
±0.03
¥
13,450
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44175917
GCMN4002-ML AC530U
AC530U
4
26.4
0.2
±0.03
¥
13,450
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌日出荷
返品不可
44175926
GCMN4002-ML AC8025P
AC8025P
4
26.4
0.2
±0.03
¥
13,450
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44175935
GCMN4002-ML AC8035P
AC8035P
4
26.4
0.2
±0.03
¥
13,450
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44175944
GCMN4002-ML T2500A
T2500A
4
26.4
0.2
±0.03
¥
9,050
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44175960
GCMN4004-ML AC5015S
AC5015S
4
26.4
0.4
±0.03
¥
13,450
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44175969
GCMN4004-ML AC5025S
AC5025S
4
26.4
0.4
±0.03
¥
13,450
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44175978
GCMN4004-ML AC8025P
AC8025P
4
26.4
0.4
±0.03
¥
13,450
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44175987
GCMN4004-ML AC8035P
AC8035P
4
26.4
0.4
±0.03
¥
13,450
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44175996
GCMN4004-ML T2500A
T2500A
4
26.4
0.4
±0.03
¥
9,050
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44176005
GCMN4008-ML AC425K
AC425K
4
26.4
0.8
±0.03
¥
13,450
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44176014
GCMN4008-ML AC5015S
AC5015S
4
26.4
0.8
±0.03
¥
13,450
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44176030
GCMN4008-ML AC5025S
AC5025S
4
26.4
0.8
±0.03
¥
13,450
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44176039
GCMN4008-ML AC530U
AC530U
4
26.4
0.8
±0.03
¥
13,450
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44176048
GCMN4008-ML AC8025P
AC8025P
4
26.4
0.8
±0.03
¥
13,450
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44176057
GCMN4008-ML AC8035P
AC8035P
4
26.4
0.8
±0.03
¥
13,450
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44176066
GCMN4008-ML T2500A
T2500A
4
26.4
0.8
±0.03
¥
9,050
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44176075
GCMN5004-ML AC5015S
AC5015S
4.1
26.4
0.4
±0.03
¥
14,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44176084
GCMN5004-ML AC5025S
AC5025S
4.1
26.4
0.4
±0.03
¥
14,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44176100
GCMN5004-ML AC8025P
AC8025P
4.1
26.4
0.4
±0.03
¥
14,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44176109
GCMN5004-ML AC8035P
AC8035P
4.1
26.4
0.4
±0.03
¥
14,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44176118
GCMN5008-ML AC425K
AC425K
4.1
26.4
0.8
±0.03
¥
14,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44176127
GCMN5008-ML AC5015S
AC5015S
4.1
26.4
0.8
±0.03
¥
14,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44176136
GCMN5008-ML AC5025S
AC5025S
4.1
26.4
0.8
±0.03
¥
14,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44176145
GCMN5008-ML AC530U
AC530U
4.1
26.4
0.8
±0.03
¥
14,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44176154
GCMN5008-ML AC8025P
AC8025P
4.1
26.4
0.8
±0.03
¥
14,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44176170
GCMN5008-ML AC8035P
AC8035P
4.1
26.4
0.8
±0.03
¥
14,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44176179
GCMN6004-ML AC5015S
AC5015S
4.5
26.4
0.4
±0.03
¥
16,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44176188
GCMN6004-ML AC5025S
AC5025S
4.5
26.4
0.4
±0.03
¥
16,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44176197
GCMN6004-ML AC8025P
AC8025P
4.5
26.4
0.4
±0.03
¥
16,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44176206
GCMN6004-ML AC8035P
AC8035P
4.5
26.4
0.4
±0.03
¥
16,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44176215
GCMN6008-ML AC425K
AC425K
4.5
26.4
0.8
±0.03
¥
16,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ