インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GG

インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GG - 住友電工ハードメタルインサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GG - 住友電工ハードメタルインサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GG - 住友電工ハードメタルインサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GG - 住友電工ハードメタルインサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GG - 住友電工ハードメタル

多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。

用途溝入れ・汎用種別溝入れ・突切りブレーカGGRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5個)
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※GNDXL/GNDIS型ホルダでは使用できません。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
全長(mm)
コーナー半径(mm)
刃幅公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44176477GCMN2002-GG AC5015SAC5015S3.621.10.2±0.03
11,300
7,398
8,138(税込)
当日出荷
44176486GCMN2002-GG AC5025SAC5025S3.621.10.2±0.03
11,300
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
44176495GCMN2002-GG AC8035PAC8035P3.621.10.2±0.03
11,300
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
返品不可
44176504GCMN3002-GG AC5015SAC5015S3.821.10.2±0.03
12,050
7,498
8,248(税込)
当日出荷
44176520GCMN3002-GG AC5025SAC5025S3.821.10.2±0.03
12,050
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
44176529GCMN3002-GG AC8035PAC8035P3.821.10.2±0.03
12,050
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
44176538GCMN3004-GG AC5015SAC5015S3.821.10.4±0.03
12,050
7,498
8,248(税込)
13日以内出荷
44176547GCMN3004-GG AC5025SAC5025S3.821.10.4±0.03
12,050
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
44176556GCMN3004-GG AC8035PAC8035P3.821.10.4±0.03
12,050
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
返品不可
44176565GCMN4002-GG AC5015SAC5015S426.40.2±0.03
13,450
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
44176574GCMN4002-GG AC5025SAC5025S426.40.2±0.03
13,450
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
44176590GCMN4002-GG AC8035PAC8035P426.40.2±0.03
13,450
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
44176599GCMN4004-GG AC5015SAC5015S426.40.4±0.03
13,450
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
44176608GCMN4004-GG AC5025SAC5025S426.40.4±0.03
13,450
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
44176617GCMN4004-GG AC8035PAC8035P426.40.4±0.03
13,450
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
44176626GCMN5002-GG AC5015SAC5015S4.126.40.2±0.03
14,850
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
44176635GCMN5002-GG AC5025SAC5025S4.126.40.2±0.03
14,850
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
44176644GCMN5002-GG AC8035PAC8035P4.126.40.2±0.03
14,850
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
44176660GCMN5004-GG AC5015SAC5015S4.126.40.4±0.03
14,850
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
44176669GCMN5004-GG AC5025SAC5025S4.126.40.4±0.03
14,850
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
44176678GCMN5004-GG AC8035PAC8035P4.126.40.4±0.03
14,850
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
44176687GCMN6002-GG AC5015SAC5015S4.526.40.2±0.03
16,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
44176696GCMN6002-GG AC5025SAC5025S4.526.40.2±0.03
16,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
44176705GCMN6002-GG AC8035PAC8035P4.526.40.2±0.03
16,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44176714GCMN6004-GG AC5015SAC5015S4.526.40.4±0.03
16,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
44176730GCMN6004-GG AC5025SAC5025S4.526.40.4±0.03
16,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
44176739GCMN6004-GG AC8035PAC8035P4.526.40.4±0.03
16,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44176748GCMN7004-GG AC5015SAC5015S5.528.80.4±0.04
19,850
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
44176757GCMN7004-GG AC5025SAC5025S5.528.80.4±0.04
19,850
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44176766GCMN7004-GG AC8035PAC8035P5.528.80.4±0.04
19,850
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
44176775GCMN8004-GG AC5015SAC5015S628.80.4±0.04
23,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
44176784GCMN8004-GG AC5025SAC5025S628.80.4±0.04
23,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
44176800GCMN8004-GG AC8035PAC8035P628.80.4±0.04
23,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする