住友電工ハードメタル
インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GL
多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途
溝入れ・低送り
種別
溝入れ・突切り
ブレーカ
GL
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※GNDXL/GNDIS型ホルダでは使用できません。
バスケットに入れる
41
件中 1~41件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
全長(mm)
コーナー半径(mm)
刃幅公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44176809
GCMN2002-GL AC5015S
AC5015S
3.6
21.1
0.2
±0.03
¥
11,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44176818
GCMN2002-GL AC5025S
AC5025S
3.6
21.1
0.2
±0.03
¥
11,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44176827
GCMN2002-GL AC8035P
AC8035P
3.6
21.1
0.2
±0.03
¥
11,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44176836
GCMN2004-GL AC5015S
AC5015S
3.6
21.1
0.4
±0.03
¥
11,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44176845
GCMN2004-GL AC5025S
AC5025S
3.6
21.1
0.4
±0.03
¥
11,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44176854
GCMN2004-GL AC530U
AC530U
3.6
21.1
0.4
±0.03
¥
11,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44176870
GCMN2004-GL AC8035P
AC8035P
3.6
21.1
0.4
±0.03
¥
11,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44176879
GCMN3002-GL AC5015S
AC5015S
3.8
21.1
0.2
±0.03
¥
12,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44176888
GCMN3002-GL AC5025S
AC5025S
3.8
21.1
0.2
±0.03
¥
12,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44176897
GCMN3002-GL AC8035P
AC8035P
3.8
21.1
0.2
±0.03
¥
12,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44176906
GCMN3004-GL AC5015S
AC5015S
3.8
21.1
0.4
±0.03
¥
12,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44176915
GCMN3004-GL AC5025S
AC5025S
3.8
21.1
0.4
±0.03
¥
12,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44176924
GCMN3004-GL AC530U
AC530U
3.8
21.1
0.4
±0.03
¥
12,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44176940
GCMN3004-GL AC8035P
AC8035P
3.8
21.1
0.4
±0.03
¥
12,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44176949
GCMN4002-GL AC5015S
AC5015S
4
26.4
0.2
±0.03
¥
13,450
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44176958
GCMN4002-GL AC5025S
AC5025S
4
26.4
0.2
±0.03
¥
13,450
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44176967
GCMN4002-GL AC8035P
AC8035P
4
26.4
0.2
±0.03
¥
13,450
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44176976
GCMN4004-GL AC5015S
AC5015S
4
26.4
0.4
±0.03
¥
13,450
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44176985
GCMN4004-GL AC5025S
AC5025S
4
26.4
0.4
±0.03
¥
13,450
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44176994
GCMN4004-GL AC530U
AC530U
4
26.4
0.4
±0.03
¥
13,450
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44177010
GCMN4004-GL AC8035P
AC8035P
4
26.4
0.4
±0.03
¥
13,450
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44177019
GCMN5002-GL AC5015S
AC5015S
4.1
26.4
0.2
±0.03
¥
14,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44177028
GCMN5002-GL AC5025S
AC5025S
4.1
26.4
0.2
±0.03
¥
14,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44177037
GCMN5002-GL AC8035P
AC8035P
4.1
26.4
0.2
±0.03
¥
14,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44177046
GCMN5004-GL AC5015S
AC5015S
4.1
26.4
0.4
±0.03
¥
14,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44177055
GCMN5004-GL AC5025S
AC5025S
4.1
26.4
0.4
±0.03
¥
14,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44177064
GCMN5004-GL AC530U
AC530U
4.1
26.4
0.4
±0.03
¥
14,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44177080
GCMN5004-GL AC8035P
AC8035P
4.1
26.4
0.4
±0.03
¥
14,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44177089
GCMN6002-GL AC5015S
AC5015S
4.5
26.4
0.2
±0.03
¥
16,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44177098
GCMN6002-GL AC5025S
AC5025S
4.5
26.4
0.2
±0.03
¥
16,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44177107
GCMN6002-GL AC8035P
AC8035P
4.5
26.4
0.2
±0.03
¥
16,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44177116
GCMN6004-GL AC5015S
AC5015S
4.5
26.4
0.4
±0.03
¥
16,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44177125
GCMN6004-GL AC5025S
AC5025S
4.5
26.4
0.4
±0.03
¥
16,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44177134
GCMN6004-GL AC530U
AC530U
4.5
26.4
0.4
±0.03
¥
16,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44177150
GCMN6004-GL AC8035P
AC8035P
4.5
26.4
0.4
±0.03
¥
16,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44177159
GCMN7004-GL AC5015S
AC5015S
5.5
28.8
0.4
±0.04
¥
19,850
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44177168
GCMN7004-GL AC5025S
AC5025S
5.5
28.8
0.4
±0.04
¥
19,850
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44177177
GCMN7004-GL AC8035P
AC8035P
5.5
28.8
0.4
±0.04
¥
19,850
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44177186
GCMN8004-GL AC5015S
AC5015S
6
28.8
0.4
±0.04
¥
23,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44177195
GCMN8004-GL AC5025S
AC5025S
6
28.8
0.4
±0.04
¥
23,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44177204
GCMN8004-GL AC8035P
AC8035P
6
28.8
0.4
±0.04
¥
23,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください