住友電工ハードメタル
インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GF
多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途
溝入れ・低抵抗
種別
溝入れ・突切り
ブレーカ
GF
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※GNDXL/GNDIS型ホルダでは使用できません。
バスケットに入れる
63
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
全長(mm)
コーナー半径(mm)
刃幅公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44177220
GCMN2002-GF AC5015S
AC5015S
3.6
21.1
0.2
±0.03
¥
11,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44177229
GCMN2002-GF AC5025S
AC5025S
3.6
21.1
0.2
±0.03
¥
11,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌日出荷
返品不可
44177247
GCMN2004-GF AC5015S
AC5015S
3.6
21.1
0.4
±0.03
¥
11,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44177256
GCMN2004-GF AC5025S
AC5025S
3.6
21.1
0.4
±0.03
¥
11,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44177265
GCMN2004-GF AC530U
AC530U
3.6
21.1
0.4
±0.03
¥
11,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44177274
GCMN2004-GF T2500A
T2500A
3.6
21.1
0.4
±0.03
¥
8,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44177290
GCMN3002-GF AC5015S
AC5015S
3.8
21.1
0.2
±0.03
¥
12,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44177299
GCMN3002-GF AC5025S
AC5025S
3.8
21.1
0.2
±0.03
¥
12,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44177308
GCMN3002-GF AC8035P
AC8035P
3.8
21.1
0.2
±0.03
¥
12,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44177326
GCMN3004-GF AC5015S
AC5015S
3.8
21.1
0.4
±0.03
¥
12,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44177335
GCMN3004-GF AC5025S
AC5025S
3.8
21.1
0.4
±0.03
¥
12,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44177344
GCMN3004-GF AC530U
AC530U
3.8
21.1
0.4
±0.03
¥
12,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44177360
GCMN3004-GF AC8035P
AC8035P
3.8
21.1
0.4
±0.03
¥
12,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44177369
GCMN3004-GF T2500A
T2500A
3.8
21.1
0.4
±0.03
¥
8,750
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌日出荷
返品不可
44177378
GCMN4002-GF AC5015S
AC5015S
4
26.4
0.2
±0.03
¥
13,450
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44177387
GCMN4002-GF AC5025S
AC5025S
4
26.4
0.2
±0.03
¥
13,450
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44177396
GCMN4002-GF AC8035P
AC8035P
4
26.4
0.2
±0.03
¥
13,450
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44177405
GCMN4002-GF T2500A
T2500A
4
26.4
0.2
±0.03
¥
9,050
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌日出荷
返品不可
44177414
GCMN4004-GF AC5015S
AC5015S
4
26.4
0.4
±0.03
¥
13,450
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44177430
GCMN4004-GF AC5025S
AC5025S
4
26.4
0.4
±0.03
¥
13,450
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44177439
GCMN4004-GF AC530U
AC530U
4
26.4
0.4
±0.03
¥
13,450
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44177448
GCMN4004-GF AC8035P
AC8035P
4
26.4
0.4
±0.03
¥
13,450
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44177457
GCMN4004-GF T2500A
T2500A
4
26.4
0.4
±0.03
¥
9,050
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44177466
GCMN5002-GF AC5015S
AC5015S
4.1
26.4
0.2
±0.03
¥
14,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44177475
GCMN5002-GF AC5025S
AC5025S
4.1
26.4
0.2
±0.03
¥
14,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44177484
GCMN5002-GF AC8035P
AC8035P
4.1
26.4
0.2
±0.03
¥
14,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44177500
GCMN5004-GF AC5015S
AC5015S
4.1
26.4
0.4
±0.03
¥
14,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44177509
GCMN5004-GF AC5025S
AC5025S
4.1
26.4
0.4
±0.03
¥
14,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44177518
GCMN5004-GF AC530U
AC530U
4.1
26.4
0.4
±0.03
¥
14,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44177527
GCMN5004-GF AC8035P
AC8035P
4.1
26.4
0.4
±0.03
¥
14,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44177536
GCMN6002-GF AC5015S
AC5015S
4.5
26.4
0.2
±0.03
¥
16,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44177545
GCMN6002-GF AC5025S
AC5025S
4.5
26.4
0.2
±0.03
¥
16,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44177554
GCMN6002-GF AC8035P
AC8035P
4.5
26.4
0.2
±0.03
¥
16,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44177570
GCMN6004-GF AC5015S
AC5015S
4.5
26.4
0.4
±0.03
¥
16,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44177579
GCMN6004-GF AC5025S
AC5025S
4.5
26.4
0.4
±0.03
¥
16,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44177588
GCMN6004-GF AC530U
AC530U
4.5
26.4
0.4
±0.03
¥
16,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44177597
GCMN6004-GF AC8035P
AC8035P
4.5
26.4
0.4
±0.03
¥
16,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44177606
GCMN7002-GF AC5015S
AC5015S
5.5
28.8
0.2
±0.04
¥
19,850
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44177615
GCMN7002-GF AC5025S
AC5025S
5.5
28.8
0.2
±0.04
¥
19,850
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44177624
GCMN7002-GF AC520U
AC520U
5.5
28.8
0.2
±0.04
¥
19,850
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44177640
GCMN7002-GF AC530U
AC530U
5.5
28.8
0.2
±0.04
¥
19,850
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44177649
GCMN7002-GF AC8035P
AC8035P
5.5
28.8
0.2
±0.04
¥
19,850
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44177658
GCMN7002-GF AC830P
AC830P
5.5
28.8
0.2
±0.04
¥
19,850
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44177667
GCMN7004-GF AC5015S
AC5015S
5.5
28.8
0.4
±0.04
¥
19,850
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44177676
GCMN7004-GF AC5025S
AC5025S
5.5
28.8
0.4
±0.04
¥
19,850
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44177685
GCMN7004-GF AC520U
AC520U
5.5
28.8
0.4
±0.04
¥
19,850
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44177694
GCMN7004-GF AC530U
AC530U
5.5
28.8
0.4
±0.04
¥
19,850
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44177710
GCMN7004-GF AC8035P
AC8035P
5.5
28.8
0.4
±0.04
¥
19,850
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44177719
GCMN7004-GF AC830P
AC830P
5.5
28.8
0.4
±0.04
¥
19,850
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44177728
GCMN8002-GF AC5015S
AC5015S
6
28.8
0.2
±0.04
¥
23,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ