住友電工ハードメタル
インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-RG
多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途
倣い・汎用
種別
外径倣い・外径R溝
ブレーカ
RG
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※GNDXL/GNDIS型ホルダでは使用できません。
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
全長(mm)
コーナー半径(mm)
刃幅公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44177850
GCMN3015-RG AC5015S
AC5015S
3.8
21.1
1.5
±0.03
¥
12,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44177859
GCMN3015-RG AC5025S
AC5025S
3.8
21.1
1.5
±0.03
¥
12,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44177868
GCMN3015-RG AC8025P
AC8025P
3.8
21.1
1.5
±0.03
¥
12,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44177877
GCMN3015-RG AC8035P
AC8035P
3.8
21.1
1.5
±0.03
¥
12,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44177886
GCMN3015-RG T2500A
T2500A
3.8
21.1
1.5
±0.03
¥
8,750
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44177895
GCMN4020-RG AC5015S
AC5015S
4
26.4
2
±0.03
¥
13,450
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44177904
GCMN4020-RG AC5025S
AC5025S
4
26.4
2
±0.03
¥
13,450
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44177920
GCMN4020-RG AC8025P
AC8025P
4
26.4
2
±0.03
¥
13,450
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44177929
GCMN4020-RG AC8035P
AC8035P
4
26.4
2
±0.03
¥
13,450
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44177938
GCMN4020-RG T2500A
T2500A
4
26.4
2
±0.03
¥
9,050
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌日出荷
返品不可
44177947
GCMN5025-RG AC5015S
AC5015S
4.1
27.2
2.5
±0.03
¥
14,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44177956
GCMN5025-RG AC5025S
AC5025S
4.1
27.2
2.5
±0.03
¥
14,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44177965
GCMN5025-RG AC8025P
AC8025P
4.1
27.2
2.5
±0.03
¥
14,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44177974
GCMN5025-RG AC8035P
AC8035P
4.1
27.2
2.5
±0.03
¥
14,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44177990
GCMN6030-RG AC5015S
AC5015S
4.5
27.5
3
±0.03
¥
16,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44177999
GCMN6030-RG AC5025S
AC5025S
4.5
27.5
3
±0.03
¥
16,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44178008
GCMN6030-RG AC8025P
AC8025P
4.5
27.5
3
±0.03
¥
16,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44178017
GCMN6030-RG AC8035P
AC8035P
4.5
27.5
3
±0.03
¥
16,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44178026
GCMN7035-RG AC5015S
AC5015S
5.5
29.1
3.5
±0.04
¥
19,850
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44178035
GCMN7035-RG AC5025S
AC5025S
5.5
29.1
3.5
±0.04
¥
19,850
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44178044
GCMN7035-RG AC8025P
AC8025P
5.5
29.1
3.5
±0.04
¥
19,850
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44178060
GCMN7035-RG AC8035P
AC8035P
5.5
29.1
3.5
±0.04
¥
19,850
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44178069
GCMN8040-RG AC5015S
AC5015S
6
29.3
4
±0.04
¥
23,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44178078
GCMN8040-RG AC5025S
AC5025S
6
29.3
4
±0.04
¥
23,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44178087
GCMN8040-RG AC8025P
AC8025P
6
29.3
4
±0.04
¥
23,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
44178096
GCMN8040-RG AC8035P
AC8035P
6
29.3
4
±0.04
¥
23,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください