住友電工ハードメタル
インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-RN
多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途
端面・ぬすみ・汎用
種別
倣い・R溝・ぬすみ
ブレーカ
RN
刃幅公差(mm)
±0.03
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※GNDXL/GNDIS型ホルダでは使用できません。
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
全長(mm)
コーナー半径(mm)
刃幅CW(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44178105
GCMN2010-RN AC5015S
AC5015S
3.6
21.7
1
2
¥
11,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌日出荷
返品不可
44178114
GCMN2010-RN AC5025S
AC5025S
3.6
21.7
1
2
¥
11,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
44178130
GCMN2010-RN AC520U
AC520U
3.6
21.7
1
2
¥
11,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌日出荷
返品不可
44178139
GCMN2010-RN AC530U
AC530U
3.6
21.7
1
2
¥
11,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌日出荷
返品不可
44178148
GCMN3015-RN AC425K
AC425K
3.8
22.6
1.5
3
¥
12,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44178157
GCMN3015-RN AC5015S
AC5015S
3.8
22.6
1.5
3
¥
12,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44178166
GCMN3015-RN AC5025S
AC5025S
3.8
22.6
1.5
3
¥
12,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌日出荷
返品不可
44178175
GCMN3015-RN AC520U
AC520U
3.8
22.6
1.5
3
¥
12,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44178184
GCMN3015-RN AC530U
AC530U
3.8
22.6
1.5
3
¥
12,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌日出荷
返品不可
44178200
GCMN3015-RN AC8025P
AC8025P
3.8
22.6
1.5
3
¥
12,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44178209
GCMN3015-RN AC8035P
AC8035P
3.8
22.6
1.5
3
¥
12,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44178218
GCMN3015-RN AC830P
AC830P
3.8
22.6
1.5
3
¥
12,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44178227
GCMN4020-RN AC425K
AC425K
4
28.2
2
4
¥
13,450
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44178236
GCMN4020-RN AC5015S
AC5015S
4
28.2
2
4
¥
13,450
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44178245
GCMN4020-RN AC5025S
AC5025S
4
28.2
2
4
¥
13,450
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44178254
GCMN4020-RN AC520U
AC520U
4
28.2
2
4
¥
13,450
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44178270
GCMN4020-RN AC530U
AC530U
4
28.2
2
4
¥
13,450
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44178279
GCMN4020-RN AC8025P
AC8025P
4
28.2
2
4
¥
13,450
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44178288
GCMN4020-RN AC8035P
AC8035P
4
28.2
2
4
¥
13,450
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44178297
GCMN4020-RN AC830P
AC830P
4
28.2
2
4
¥
13,450
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44178306
GCMN5025-RN AC425K
AC425K
4.1
28.3
2.5
5
¥
14,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44178315
GCMN5025-RN AC5015S
AC5015S
4.1
28.3
2.5
5
¥
14,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44178324
GCMN5025-RN AC5025S
AC5025S
4.1
28.3
2.5
5
¥
14,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44178340
GCMN5025-RN AC520U
AC520U
4.1
28.3
2.5
5
¥
14,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44178349
GCMN5025-RN AC530U
AC530U
4.1
28.3
2.5
5
¥
14,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44178358
GCMN5025-RN AC8025P
AC8025P
4.1
28.3
2.5
5
¥
14,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44178367
GCMN5025-RN AC8035P
AC8035P
4.1
28.3
2.5
5
¥
14,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44178376
GCMN5025-RN AC830P
AC830P
4.1
28.3
2.5
5
¥
14,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
返品不可
44178385
GCMN6030-RN AC425K
AC425K
4.5
28.3
3
6
¥
16,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44178394
GCMN6030-RN AC5015S
AC5015S
4.5
28.3
3
6
¥
16,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44178410
GCMN6030-RN AC5025S
AC5025S
4.5
28.3
3
6
¥
16,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44178419
GCMN6030-RN AC520U
AC520U
4.5
28.3
3
6
¥
16,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44178428
GCMN6030-RN AC530U
AC530U
4.5
28.3
3
6
¥
16,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44178437
GCMN6030-RN AC8025P
AC8025P
4.5
28.3
3
6
¥
16,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44178446
GCMN6030-RN AC8035P
AC8035P
4.5
28.3
3
6
¥
16,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
44178455
GCMN6030-RN AC830P
AC830P
4.5
28.3
3
6
¥
16,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください