住友電工ハードメタル
インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMR(L)-CG 勝手あり
多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途
突切り・汎用
種別
突切り(勝手あり)
ブレーカ
CG
刃角(°)
(前切れPSI)5
コーナー半径(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※GNDXL/GNDIS型ホルダでは使用できません。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
全長(mm)
勝手
刃幅公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44178769
GCML2002-CG-05 AC5015S
AC5015S
3.6
21.1
左
±0.03
¥
11,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44178778
GCML2002-CG-05 AC5025S
AC5025S
3.6
21.1
左
±0.03
¥
11,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44178787
GCML2002-CG-05 AC8035P
AC8035P
3.6
21.1
左
±0.03
¥
11,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44178796
GCMR2002-CG-05 AC5015S
AC5015S
3.6
21.1
右
±0.03
¥
11,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44178805
GCMR2002-CG-05 AC5025S
AC5025S
3.6
21.1
右
±0.03
¥
11,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌日出荷
返品不可
44178814
GCMR2002-CG-05 AC8035P
AC8035P
3.6
21.1
右
±0.03
¥
11,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44178830
GCML3002-CG-05 AC5015S
AC5015S
3.8
21.1
左
±0.03
¥
12,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44178839
GCML3002-CG-05 AC5025S
AC5025S
3.8
21.3
左
±0.03
¥
12,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44178848
GCML3002-CG-05 AC8035P
AC8035P
3.8
21.3
左
±0.03
¥
12,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44178857
GCMR3002-CG-05 AC5015S
AC5015S
3.8
21.3
右
±0.03
¥
12,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44178866
GCMR3002-CG-05 AC5025S
AC5025S
3.8
21.3
右
±0.03
¥
12,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44178875
GCMR3002-CG-05 AC8035P
AC8035P
3.8
21.3
右
±0.03
¥
12,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44178884
GCML4002-CG-05 AC5015S
AC5015S
4
26.7
左
±0.04
¥
13,450
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44178900
GCML4002-CG-05 AC5025S
AC5025S
4
26.7
左
±0.04
¥
13,450
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44178909
GCML4002-CG-05 AC8035P
AC8035P
4
26.7
左
±0.04
¥
13,450
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44178918
GCMR4002-CG-05 AC5015S
AC5015S
4
26.7
右
±0.04
¥
13,450
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44178927
GCMR4002-CG-05 AC5025S
AC5025S
4
26.7
右
±0.04
¥
13,450
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44178936
GCMR4002-CG-05 AC8035P
AC8035P
4
26.7
右
±0.04
¥
13,450
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください