住友電工ハードメタル
インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMR(L)-CF 勝手あり
多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途
突切り・低抵抗
種別
突切り(勝手あり)
全長(mm)
22.4
ブレーカ
CF
コーナー半径(mm)
0.03
刃幅公差(mm)
±0.08
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※GNDXL/GNDIS型ホルダでは使用できません。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
勝手
刃角(°)
刃幅CW(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44178945
GCML20003-CF-10 AC1030U
AC1030U
3.6
左
(前切れPSI)10
2
¥
11,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44178954
GCML20003-CF-10 AC5015S
AC5015S
3.6
左
(前切れPSI)10
2
¥
11,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44178970
GCML20003-CF-10 AC5025S
AC5025S
3.6
左
(前切れPSI)10
2
¥
11,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44178979
GCMR20003-CF-10 AC1030U
AC1030U
3.6
右
(前切れPSI)10
2
¥
11,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌日出荷
返品不可
44178988
GCMR20003-CF-10 AC5015S
AC5015S
3.6
右
(前切れPSI)10
2
¥
11,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44178997
GCMR20003-CF-10 AC5025S
AC5025S
3.6
右
(前切れPSI)10
2
¥
11,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌日出荷
返品不可
44179006
GCML30003-CF-10 AC1030U
AC1030U
3.8
左
(前切れPSI)10
3
¥
12,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44179015
GCML30003-CF-10 AC5015S
AC5015S
3.8
左
(前切れPSI)10
3
¥
12,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44179024
GCML30003-CF-10 AC5025S
AC5025S
3.8
左
(前切れPSI)10
3
¥
12,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44179040
GCMR30003-CF-10 AC1030U
AC1030U
3.8
右
(前切れPSI)10
3
¥
12,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌日出荷
返品不可
44179049
GCMR30003-CF-10 AC5015S
AC5015S
3.8
右
(前切れPSI)10
3
¥
12,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44179058
GCMR30003-CF-10 AC5025S
AC5025S
3.8
右
(前切れPSI)10
3
¥
12,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44179067
GCML20003-CF-15 AC1030U
AC1030U
3.6
左
(前切れPSI)15
2
¥
11,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44179076
GCML20003-CF-15 AC5015S
AC5015S
3.6
左
(前切れPSI)15
2
¥
11,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44179085
GCML20003-CF-15 AC5025S
AC5025S
3.6
左
(前切れPSI)15
2
¥
11,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44179094
GCMR20003-CF-15 AC1030U
AC1030U
3.6
右
(前切れPSI)15
2
¥
11,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌日出荷
返品不可
44179110
GCMR20003-CF-15 AC5015S
AC5015S
3.6
右
(前切れPSI)15
2
¥
11,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44179119
GCMR20003-CF-15 AC5025S
AC5025S
3.6
右
(前切れPSI)15
2
¥
11,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44179128
GCML30003-CF-15 AC1030U
AC1030U
3.8
左
(前切れPSI)15
3
¥
12,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44179137
GCML30003-CF-15 AC5015S
AC5015S
3.8
左
(前切れPSI)15
3
¥
12,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44179146
GCML30003-CF-15 AC5025S
AC5025S
3.8
左
(前切れPSI)15
3
¥
12,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44179155
GCMR30003-CF-15 AC1030U
AC1030U
3.8
右
(前切れPSI)15
3
¥
12,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44179164
GCMR30003-CF-15 AC5015S
AC5015S
3.8
右
(前切れPSI)15
3
¥
12,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44179180
GCMR30003-CF-15 AC5025S
AC5025S
3.8
右
(前切れPSI)15
3
¥
12,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください