曜日別特売

インサート (SEC-溝入れバイトGNDIS型用) GXMN-ML

インサート (SEC-溝入れバイトGNDIS型用) GXMN-ML - 住友電工ハードメタルインサート (SEC-溝入れバイトGNDIS型用) GXMN-ML - 住友電工ハードメタル

GNDIS型用インサート。

用途多機能・低送り種別溝入れ・横送り厚さ(mm)3.1全長(mm)11.1ブレーカMLコーナー半径(mm)0.2刃幅公差(mm)±0.03RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5個)
注意
※GCM/GCGインサートとの互換性はありません。
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
刃幅CW(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44179189GXMN2002S-ML AC520UAC520U2
11,300
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
返品不可
44179198GXMN2002S-ML AC1030UAC1030U2
11,300
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
返品不可
44179207GXMN3002S-ML AC520UAC520U3
12,050
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
返品不可
44179216GXMN3002S-ML AC1030UAC1030U3
12,050
7,498
8,248(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする