住友電工ハードメタル
インサート (SEC-溝入れバイトGNDIS型用) GXMN-GF
GNDIS型用インサート。
用途
溝入れ・低抵抗
種別
溝入れ・突切り
厚さ(mm)
3.1
全長(mm)
11.1
ブレーカ
GF
刃幅公差(mm)
±0.03
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
注意
※GCM/GCGインサートとの互換性はありません。
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
刃幅CW(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44179225
GXMN150005S-GF AC1030U
AC1030U
0.05
1.5
¥
11,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌日出荷
返品不可
44179234
GXMN2002S-GF AC520U
AC520U
0.2
2
¥
11,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44179250
GXMN2002S-GF AC1030U
AC1030U
0.2
2
¥
11,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌日出荷
返品不可
44179259
GXMN3002S-GF AC520U
AC520U
0.2
3
¥
12,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44179268
GXMN3002S-GF AC1030U
AC1030U
0.2
3
¥
12,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください