阿部商会
自動車養生カバー
塗装・作業現場など雨やホコリから車を防護する自動車養生カバー。
裾ゴム付きだからビニールのばたつきが抑えられます。
材質
ポリエチレン
色
ブルー
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合車
寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44179724
CK-022
S
小型車用
約0.03×3500×6000
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44179740
CK-023
M
軽ワンボックス・中型車用
約0.03×3800×6600
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44179749
CK-024
L
ワンボックス・RV車用
約0.03×4800×7500
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください