10.8V コードレスピン釘打機

10.8V コードレスピン釘打機 - HiKOKI(旧:日立工機)10.8V コードレスピン釘打機 - HiKOKI(旧:日立工機)10.8V コードレスピン釘打機 - HiKOKI(旧:日立工機)10.8V コードレスピン釘打機 - HiKOKI(旧:日立工機)10.8V コードレスピン釘打機 - HiKOKI(旧:日立工機)10.8V コードレスピン釘打機 - HiKOKI(旧:日立工機)10.8V コードレスピン釘打機 - HiKOKI(旧:日立工機)10.8V コードレスピン釘打機 - HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)

「仕上がりも、メンテナンスも。とにかく使いやすい」
ドライバブレードを改良しさらに打痕が目立ちにくい。
ドライバブレードは摩耗・破損の際に付属の六角棒スパナで楽に交換可能。
詰まった釘の除去がボルトを抜かずに可能、ボルトの紛失を防止。
軽量10.8Vながら18V従来機同等以上のレスポンスで軽快な打ち込み。
スリムな先端で「縦向き」も「横向き」も狙いやすい。
照射部に影ができにくい2灯式LEDライト。
空打ち防止機構搭載(釘が7本以下になると打込みを停止)

質量(kg)1.9(BSL1240M装着時)電圧(V)10.8使用釘(mm)長さ:15、19、25、30、35/線径:Φ0.6使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)本体寸法(全長×高さ)(mm)227×264使用釘(装てん数)ピン釘:100本(1連)内容量1台
関連資料:(1.21MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44189384NP1235DA (LS)蓄電池(BSL1240M)、急速充電器、ノーズキャップ(2個)、六角棒スパナ、ドライバブレード(予備)、保護メガネ、電池カバー、ケース
65,500
45,980
50,578(税込)
10日以内出荷
44189400NP1235DA (NNK)ノーズキャップ(2個)、六角棒スパナ、ドライバブレード(予備)、保護メガネ、電池カバー、ケース
54,000
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44189400
2024-04-11
用途: 廻り縁 巾木の固定
建設業・工事業

軽くて使いやすい 36Vと重さ以外何も変わらない
これで十分です 一週間ほど使いましたが今のところ詰まりなし メンテのしやすさは未検証

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする