曜日別特売

36V コードレスピン釘打機

36V コードレスピン釘打機 - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスピン釘打機 - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスピン釘打機 - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスピン釘打機 - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスピン釘打機 - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスピン釘打機 - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスピン釘打機 - HiKOKI(旧:日立工機)

「仕上がりも、メンテナンスも。とにかく使いやすい」
ドライバブレードを改良しさらに打痕が目立ちにくい。
ドライバブレードは摩耗・破損の際に付属の六角棒スパナで楽に交換可能。
詰まった釘の除去がボルトを抜かずに可能、ボルトの紛失を防止。
18V従来機(NP18DSAL)と比べ約35%レスポンスを改善し軽快な打ち込み。
スリムな先端で「縦向き」も「横向き」も狙いやすい。
照射部に影ができにくい2灯式LEDライト。
空打ち防止機構搭載(釘が7本以下になると打込みを停止)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

質量(kg)2.3(BSL36A18X装着時)電圧(V)36使用釘(mm)長さ:15、19、25、30、35/線径:Φ0.6使用電池マルチボルト蓄電池本体寸法(全長×高さ)(mm)227×270使用釘(装てん数)ピン釘:100本(1連)内容量1台
関連資料:(1.21MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44189418NP3635DA (NNK)ノーズキャップ(2個)、六角棒スパナ、ドライバブレード(予備)、保護メガネ、電池カバー、ケース
62,300
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
44189409NP3635DA (XPZ)マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)、急速充電器、ノーズキャップ(2個)、六角棒スパナ、ドライバブレード(予備)、保護メガネ、電池カバー、ケース
92,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする