HiKOKI(旧:日立工機)
ディスクグラインダ
過負荷耐力が約20%アップ!
最大出力1100Wのハイパワー
内部配線の見直しにより全長-5mm
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
砥石径(Φmm)
100
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
砥石寸法(Φmm)穴径
15
電源(V)
単相100
質量(kg)
1.6
コード長さ(m)
3心・2.5
最大出力(W)
1100
負荷電流(A)
8
砥石寸法(mm)厚さ
6
全長(mm)
268
付属品
レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル
仕様
2P+アースクリップ
スイッチ形状
スナップスイッチ
材質(ハウジング)
アルミ合金ダイカスト
胴径(Φmm)
56
関連資料:
メーカーカタログ(1.72MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
砥石径(Φmm)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
砥石寸法(Φmm)穴径
電源(V)
質量(kg)
最大出力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44189427
G10SHA
1セット(4台)
100
12000
15
単相100
1.6
1100
¥
68,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
44189436
G10SHA
1セット(12台)
100
12000
15
単相100
1.6
1100
¥
204,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください