HiKOKI(旧:日立工機)
ディスクグラインダ
過負荷耐力が約17%アップ!
最大出力1160Wのハイパワー
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品
サイドハンドル、スパナ、レジノイドフレキシブルトイシ
全長(mm)
270
質量(kg)
1.5
電源(V)
単相100
最大出力(W)
1160
コード長さ(m)
2心・2.5
砥石径(Φmm)
100
スイッチ形状
スライドスイッチ
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
機能
ソフトスタート機能:なし、再起動防止機能:なし
材質(ハウジング)
ガラス入りポリアミド樹脂
胴径(Φmm)
56
負荷電流(A)
8.2
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44189488
G10SH7
1セット(4台)
¥
63,600
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
44189497
G10SH7
1セット(12台)
¥
190,800
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください