「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」
使いやすさをさらに追及!
クラス最速の締付け&ゆるめスピード
作業効率がアップする賢い機能!
オートストップ&オートスロー機能搭載
オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。
オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。
カラープレート対応
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2.0(BSL36A18X装着時)電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])4:0~4000、3:0~3200、2:0~2400、1:0~1600無負荷回転数(min-1[r.p.m])4:0~2800、3:0~2400、2:0~1800、1:0~1200本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時)締付け能力(高力ボルト)M10~M16締付能力(普通ボルト)M10~M20最大締付トルク(N・m)310使用電池マルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)防塵防水性能IP56本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時)差込角(sq.)12.7適合バッテリーマルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)振動3軸合成値(m/s2)14.4内容量1台