曜日別特売

36Vコードレスインパクトレンチ

36Vコードレスインパクトレンチ - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスインパクトレンチ - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスインパクトレンチ - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスインパクトレンチ - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスインパクトレンチ - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスインパクトレンチ - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスインパクトレンチ - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスインパクトレンチ - HiKOKI(旧:日立工機)

「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」
使いやすさをさらに追及!
クラス最速の締付け&ゆるめスピード
作業効率がアップする賢い機能!
オートストップ&オートスロー機能搭載
オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。
オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。
カラープレート対応
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

打撃数(min-1[回/分])4:0~4100、3:0~3200、2:0~2400、1:0~1600無負荷回転数(min-1[r.p.m])4:0~3000、3:0~2400、2:0~1800、1:0~1200本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時)締付け能力(高力ボルト)M10~M16締付能力(普通ボルト)M10~M20最大締付トルク(N・m)350防塵防水性能IP56本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時)振動3軸合成値(m/s2)14.9内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
電圧(V)
適合バッテリー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44189549WR36DH (2XPSZ)マルチボルト蓄電池(BSL36A18BX)×2個、急速充電器、ケース、電池カバー2(BSL36A18X装着時)36マルチボルト蓄電池
90,800
63,980
70,378(税込)
当日出荷
44189558WR36DH (NN)なし2.0(BSL36A18BX装着時)36マルチボルト蓄電池
38,500
26,980
29,678(税込)
当日出荷
03470315WR36DH 2XPBSZマルチボルト蓄電池(BSL36A18BX)×2個、急速充電器、ケース、電池カバー2.0(BSL36A18BX装着時)36/18BSL36A18BX/マルチボルト蓄電池(残量表示付)
90,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする