曜日別特売

ゼロワイパーフルセット

ゼロワイパーフルセット - カーメイト

フロントガラスに雨がつかない。超撥水コーテイング。撥水剤に重ねて施工OKです。

用途車のガラスコーテイング剤。成分石油系溶剤/シリコーン/シリカ/IPA幅(mm)180高さ(mm)300奥行(mm)40内容量(mL)35危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量35mL危険物の性状非水溶性内容量1個
注意
フロントガラス用。触れると簡単に取れます。車のオートワイパー機能をオフにして下さい。霧/霜/雪には効果ありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44200767C200
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする