曜日別特売

マイクロファイバークロスBOXタイプ

マイクロファイバークロスBOXタイプ - ジョイフル
(3件のレビュー)

ティッシュの様に取り出して使い捨て感覚で使用出来ます。

用途車の洗車材質ポリエステル幅(mm)212高さ(mm)78奥行(mm)110枚数20枚危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44200889J-600
オープン
369
406(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44200889
2025-02-11
用途: 塗装の現場に

塗装の現場って、とにかくちょっと拭きたい時が多くありますが、綿ウエスだと大きすぎ、紙ウエスだと硬すぎるみたいなところで重宝します。
手近にあるととても便利です。

対象商品 : 44200889
2024-08-25
用途: キッチン周り

普通のタオルのような凹凸のある外観です。
「使い捨てにするほどでもないが汚れやすい場所」にちょうど良いです。
大きいものを一枚使うより、これ位のものを2枚重ねて使った方が乾きも早いように思います。
汚れてきたら床の雑巾がけや、鍋や皿に残った油汚れなどをふき取って廃棄。
気軽に使えていいですね。

対象商品 : 44200889
2024-05-13
用途: バイクチェーンほか
製造業

バイクにちょうどいいです。あまりにもきれいなウエスなのでもったいない気がしますので使い捨てするのが勿体ないですが
車中に置くのも良さそうですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする