ジョイフル
吸速クロスワイドダブル
濡れたボデイに広げて軽く滑らせるだけ。ツイストパイル生地を両面に張り合わせて両面吸水仕様で吸水力大幅UP。極厚でサイズ900×400。
用途
車の洗車
材質
ポリエステル/ナイロン
幅(mm)
220
高さ(mm)
290
奥行(mm)
70
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44200907
J-606
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください