Pellucid(旧MIRAREED)
ピュアドロップウォッシャー
洗浄+撥水効果を同時に出来ます。-30℃対応のオールシーズンタイプ。
用途
車の洗車
成分
純水/界面活性剤/シリコーン/メタノール
幅(mm)
230
高さ(mm)
300
奥行(mm)
115
内容量(mL)
2000
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44200959
PCD-401
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください