SONAX
エクストリームセラミックスプレーコーティング
滑らかな艶と輝き超撥水コーテイング。コーテイング施工車対応。
用途
車の洗車
成分
シリコーン系樹脂/石油系溶剤/増粘剤/界面活性剤
幅(mm)
97
高さ(mm)
277
奥行(mm)
60
内容量(mL)
750
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44200995
257400
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください