ゼロクリーム

ゼロクリーム - シュアラスター
(3件のレビュー)

チューブタイプでWAXの取り出しが簡単。塗りこむだけで深みのある艶。

用途車の洗車幅(mm)86高さ(mm)136奥行(mm)52内容量(g)150危険物の類別非危険物内容量1個
注意
未塗装樹脂パーツ/ガラス系コーテイング施工車には使用出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44201020S-153
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44201020
2024-03-07
用途: バイク磨き用
卸売・小売業

コスパも良く艶出しも申し分なく塗装メッキ面にも手入れ用品として使用しています。
広範囲な面には適さないかも、バイク他小物手入れにはもってこいなワックスだと思います。

対象商品 : 44201020
2023-09-18
用途: 洗車

クリームの伸びが良いので使いやすいです。
熱いボディーはムラになるので使用注意です。

対象商品 : 44201020
2023-11-17
用途: バイク磨きに使用
卸売・小売業

初めて使用しましたが使いやすく艶出しも申し分ないと思います。ただ塗りノリがもう少しよかったらバイク磨きにはとても良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする