カーメイト
スマホルダーエアコン取付クイックS
スマホをパネルスイッチに押し当てるだけで簡単ホールド。エアコン取付タイプ。
用途
車内の携帯ホルダー
材質
ポリカーボネイト/ABS
幅(mm)
126
色
黒
高さ(mm)
174
取付方式
エアコン取付
奥行(mm)
110
内容量
1個
注意
86/BRZ/AD/NV200/オッデイ/キックス/ノート(H17.1~H24.9)/三菱全車種 ただしeK(H25.3~H31.6)とミラージュの丸形エアコンは除く
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44201047
SA39
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください