カーメイト
リアビューミラーエッジクローム鏡
クリアフレーム。3000Rの緩曲面鏡。クローム鏡で眩しさを軽減。軽量でガタつきが軽減。
用途
後付けミラー
幅(mm)
97
色
クリア
高さ(mm)
345
奥行(mm)
36
ミラー形状
曲面鏡
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
拡大率(倍)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44201090
DZ596
240
1.6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
44201099
DZ585
270
1.8
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
44201108
DZ587
290
2
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください