USB充電&同期ケーブルストロング

USB充電&同期ケーブルストロング - カシムラ

USB-Aから充電&同期が出来るスマホ/タブレット用タイプC型端子ケーブル。断線防止。高耐久。

用途携帯の充電幅(mm)85高さ(mm)180奥行(mm)30出力5V3A長さ(cm)120端子タイプC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44201126AJ-629
オープン
779
857(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする