曜日別特売

BLUETOOTHイヤホンWマイク

BLUETOOTHイヤホンWマイク - カシムラ
(1件のレビュー)

BTバージョン5.3。ワイヤレス通話や音楽や動画音声が聞けます。ENCノイズ/エコーキャンセラー搭載。従来品(BL117)より大きいスピーカー。音量調整可能。カナル形状のイヤホンパッド。

幅(mm)80高さ(mm)180奥行(mm)40接続方式BluetoothBluetoothVer.5.3 AD6976D IC(Class2準拠)装着方式片耳イヤホン形状カナル型音量調節ノイズキャンセリング内容量1個
注意
ワンセグアプリの音声を聞く事は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44201135BL-119
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: 普段使い
サービス業

・表示通り音も大きく1日使用しても全然電池はへらない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする