カシムラ
2連ダイレクトソケット2USB-4.8AレインボーLED
2DCソケット+2USBポートの増設ダイレクトソケット。リバーシブルUSBポート。USB出力2口合計最大4.8A。7色+白色LEDレインボーライト内臓。12/24V兼用。
用途
携帯の充電
幅(mm)
110
色
黒
高さ(mm)
180
奥行(mm)
50
電圧(V)
12/24兼用
出力電流(A)
4.8
内容量
1個
注意
24V車で使用の際は別途5A以下の管ヒューズ(6mmx30mm)を用意して交換して使用。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44201169
KX-235
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください