曜日別特売

2連セパレートソケット2USB-4.8AレインボーLED

2連セパレートソケット2USB-4.8AレインボーLED - カシムラ

2DCソケット+2USBポートの増設セパレートソケット。リバーシブルUSBポート。USB出力2口合計最大4.8A。7色+白色LEDレインボーライト内臓。12/24V兼用。

用途携帯の充電幅(mm)110高さ(mm)180奥行(mm)50電圧(V)12/24兼用出力電流(A)4.8内容量1個
注意
24V車で使用の際は別途5A以下の管ヒューズ(6mmx30mm)を用意して交換して使用。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44201178KX-236
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする