カシムラ
電波時計
カレンダー表示の電波時計。吊下げと置き型の2種類取付。12時間と24時間の表示切替。アラーム/スヌーズ機能付。
用途
車内の小物
幅(mm)
105
色
黒
高さ(mm)
180
奥行(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44201196
AK-227
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください