傘ホルダー

傘ホルダー - プラウド
(1件のレビュー)

広い開放部で出し入れ簡単。最大3本収納。折りたたみ傘にも対応。抗菌撥水素材。ヘッドレスト装着や肩掛けも可能です。

用途ドライブ用品材質ポリエステル幅(mm)170オリーブカーキ高さ(mm)580奥行(mm)75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44201284PGR005
オープン
599
659(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44201284
2024-12-17
用途: マイカーで
その他業種

紐を固定するためのホックボタン?の嵌合が緩く、本体と傘の重みに耐えられず外れてしまいます。傘は至極普通の物、極端に重さのあるような物でないのは勿論です。工夫して何とか使っていますが、まぁ安いので…。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする