プラウド
バイザー&サングラスホルダ―
バイザーへ簡単取付で多彩な収納が出来ます。抗菌撥水素材。
用途
ドライブ用品
材質
ポリエステル
幅(mm)
170
色
オリーブカーキ
高さ(mm)
320
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44201300
PGR003
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください