クレトム
レジャール ロックリング
走行中のガタツキや脱落を防ぐソフトシリコン素材のリングです。
用途
ドライブ用品
幅(mm)
65
色
黒
高さ(mm)
80
奥行(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44201379
LS-4
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください