クレトム
レジャール サイクルホルダー
自転車を積載する為のハンドル固定ホルダーです。
用途
ドライブ用品
幅(mm)
50
色
黒
高さ(mm)
154
奥行(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44201406
LS-21
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください