クレトム
レジャール ハンガーストッパー
ハンガーの横滑りやズレを防止します。
用途
ドライブ用品
幅(mm)
37
色
黒
高さ(mm)
55
奥行(mm)
17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44201449
LS-13
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください