SEIWA(セイワ)
180USBケーブルCtoC
無段階で180度動くタイプC型ケーブル。スマホやタブレットを充電出来ます。急速充電USB PD60W.
用途
携帯の充電
幅(mm)
70
色
黒
高さ(mm)
180
奥行(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44201519
D623
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください