DCパワープラグC+APD65W

DCパワープラグC+APD65W - SEIWA(セイワ)

USB PD最大出力65W。PD3.0対応。電圧表示デイスプレイ。USB-A+タイプC型。12/24V兼用。

用途携帯の充電幅(mm)70高さ(mm)180出力(W)65奥行(mm)43電圧(V)12/24兼用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44201546F344
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする