SEIWA(セイワ)
マルチポートダイレクトソケット
DCソケット2+USB-A2+タイプC1のマルチソケット。最大出力180W。電圧表示付。12/24V兼用。
用途
携帯の充電
幅(mm)
95
色
黒
高さ(mm)
180
出力(W)
180
奥行(mm)
56
電圧(V)
12/24兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44201555
F339
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください