多摩電子
PD20WカーチャージャーCx2
USB-Cポート2個搭載で2台同時超急速充電。合計出力PD40W。アクセサリーソケットからの飛出しが少ないコンパクトタイプ。
用途
携帯の充電
幅(mm)
70
色
黒
高さ(mm)
180
電圧(V)
12専用
内容量
1個
注意
12V専用。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44201905
TKP150C2K
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください