Pellucid(旧MIRAREED)
ワンタッチスマホホルダードリンクイン
スマホを押し当てるだけのワンタッチホールド。手帳型ケース対応。縦横にホールド出来ます。ドリンクホルダー取付スタンド取付後もは360度回転出来ます。
用途
車内の携帯ホルダー
幅(mm)
195
色
黒
高さ(mm)
180
取付方式
ドリンクホルダー
奥行(mm)
75
内容量
1個
注意
ホールド可能サイズ約55ミリ~約88ミリ。厚み20ミリ以下。重量280g以内。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44201948
PPH2111
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください