Pellucid(旧MIRAREED)
QIワイヤレス充電+自動開閉スマホホルダーエアコン
QI対応ワイヤレス充電自動開閉スマホルダー。キャパシタ内臓。最大出力15W。縦置き横置き対応。
用途
車内の携帯ホルダー
幅(mm)
130
色
黒
取付
エアコン取付タイプ
高さ(mm)
180
出力(W)
15
奥行(mm)
80
内容量
1個
注意
ホールド可能サイズ約60ミリ~約88ミリ。厚み18ミリ以下。重量280g以内。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44201957
PPH2309
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください