明邦
ドアガードステッカースヌーピー
ドアガードのキズ防止に。簡単取付。
用途
車外の小物
幅(mm)
110
高さ(mm)
180
タイプ
ステッカー
奥行(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44201984
SN241
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください