曜日別特売

蓄尿袋

蓄尿袋 - あしかメディ工業蓄尿袋 - あしかメディ工業蓄尿袋 - あしかメディ工業蓄尿袋 - あしかメディ工業

24時間蓄尿検査用の貯尿袋です。
架台に吊り下げて使うことができます。
消臭効果のある特殊な分子を材料に配合し、蓄尿中のアンモニア臭を抑えます。
片面を白く印刷することで、背景や隣り合った尿の色に影響されず正確な量、色観察が可能です。

用途蓄尿検査、その他廃棄物処理材質ポリエチレン寸法(mm)205×360容量(mL)2500内容量1ケース(1000枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44190836N1003
26,400
23,080
25,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする